UV LED svítilna
Svítilna LED UV
LED LAMPA UV KAPESNÍ
Obj. č. 0827807201
EAN 4050641966421
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snazší vyhledávání netěsností než se standardním modrým světlem
Záření UVA o velké vlnové délce generuje skutečné UV záření.
Velmi robustní provedení s vynikající odolností proti korozi
Pouzdro z kvalitní hliníkové slitiny 6061 T6.
Pozlacené kontakty
- Žádná koroze
- Optimální kontakt s minimálním přechodovým odporem
Dodáváno s váčkem na opasek
Nikdy nesviťte do očí sobě ani jiným. Před prvním použitím svítilny si přečtěte návod a informace o bezpečnosti!
Datové listy(X)
Pro rychlé a snadné vyhledávání netěsností pomocí UV tekutiny pro detekci netěsností v motorech, převodovkách, chladicích systémech, hydraulických rozvodech, mechanizmech posilovačů řízení a klimatizacích.
| Min./max. vlnová délka | 395-410 nm | 
| Možnost zaostřování | Ne | 
| Dosah světla | 50 m | 
| Stupeň krytí | IP 67 | 
| Označení baterie | Mikro AAA; LR03; AM4 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 3 | 
| Materiál skříně | Hliník | 
| Délka x šířka x výška | 125 x 32 x 32 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!