ÜTVEFÚRÓ ESB 65-13K CLASSIC
Ütvefúró, SB 65-13-K CLASSIC
ÜTVEFÚRÓ-EL-(ESB 65-13K CLASSIC)-PLG/F
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kulcs nélküli fúrótokmány
A kényelmes és gyors működéshez
2 üzemmódos funkció
Fúrás és ütvefúrás
Ergonomikus fogantyú gumi markolattal
Megnövelt kezelési kényelem
Elektronikus gyorsító kioldó állítókerékkel
Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás
Nagyon stabil kiegészítő fogantyú mélységbeállító ütközővel
Biztonságos tartás, még nagy forgatónyomaték esetén is
Reteszelőgomb
Folyamatos üzem
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 650 W |
Teljesítményleadás | 390 W |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-2800 / 0-0 Ford/perc |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-13 mm |
Kábelhossz | 2 m |