USB autós töltőkészülék, 2,4 A
Autós töltőkészülék, Dual 2-port USB
HÁLÓZATI-TÖLTŐ-DUAL-USB-2,4A
Cikksz. 0837900103
EAN 4056807042053
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális gyorstöltő funkció, Apple, Samsung, HTC, Sony, stb. típusokkal kompatibilis.
 - Intelligens töltésvezérlés,a lehetséges maximális töltési áram automatikus észlelése
 - Olyan gyorsan tölt, mint az eredeti töltőkészülék
 
Adatlapok(X)
Hosszúság  | 48 mm  | 
Névleges teljesítmény  | 12 W  | 
Max. bemeneti áram  | 1250 mA  |