USB adat- és töltőkábel
Adat és töltőkábel, Lightning Nylon USB
ADAT-ÉS-TÖLTŐKÁBEL-LIGHTNING-NYLON-1,2M
Cikksz. 0837900106
EAN 4056807571737
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyorstöltő funkció
 - Alumínium kábelfej tehermentesítéssel
 
Adatlapok(X)
- Kompatibilitás: iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10,5"-es, iPad Pro 12,9"-es (2. generációs), iPad Pro 9,7"-es, iPad Pro 12,9"-es (1. generációs), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. generációs), iPad (5. generációs), iPod touch (6. generációs).
 
Hosszúság  | 120 cm  |