Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

USB KFZ-Ladegerät 2,4 A

Kfz-Ladegerät Dual 2-port USB
USBLADEGER-F.KFZ-DUAL-2,4A

Art.-Nr. 0837900103

EAN 4056807042053

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
USB KFZ-Ladegerät 2,4 A

Art.-Nr. 0837900103
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
KFZ-Schnellladegerät mit 2 USB-Anschlüssen zum Aufladen von USB-Geräten
  • Universelle Schnellladefunktion, kompatibel mit Apple, Samsung, HTC, Sony etc.

  • Intelligente Ladesteuerung, automatische Erkennung des höchstmöglichen Ladestromes

  • Lädt so schnell wie das Original-Ladegerät
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

48 mm

Leistung

12 W

Eingangsstrom max.

1250 mA

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen