Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

USB-C töltőkészülék

Tápegység segédindítóhoz
TÖLTŐ-TÁPEGYSÉG-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Cikksz. 0772150003

EAN 4065746640398

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
USB-C töltőkészülék

Cikksz. 0772150003
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
Nagy teljesítményű tápegység USB-C csatlakozóval és gyorstöltő kábellel
  • Végberendezések széles skálájával kompatibilis

  • Többszörös védelem túlfeszültség, túlterhelés és rövidzárlat ellen

  • Teljesen automatikusan biztosítja az ideális töltési teljesítményt a végberendezés számára

  • Támogatja a PD és a QC gyorstöltő protokollokat

  • Ideális az alábbiakhoz: 12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító és Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

133,000 g

Kimeneti feszültség

12 V

Bemeneti feszültség

230 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk