US ötvözött acél sasszegkiütő készlet 5 részes
Csapkiütő-készlet, US-ötvözött acél, 5 részes
CSAPSZEGKIÜTŐ KLT. 5DB
Cikksz. 1952001299
EAN 4250158142770
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom:
- 1-1 db 3, 4, 5, 6 és 8 mm-es kiütő
Adatlapok(X)
Az összes autóipari szektor számára, tehergépjárművekhez, fémiparhoz, építési szolgáltatásokhoz, építőiparba, műhelyekbe
Hosszúság | 200 mm |
Hatásos hossz | 110 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 570,450 g |