Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

UP-Verbindungsdose

Abzweigdose Unterputz
ABZWDO-UP-VDE-H36MM/D70MM

Art.-Nr. 097501040

EAN 4011231902434

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
UP-Verbindungsdose

Art.-Nr. 097501040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geräteschraubabstand 67 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

40 mm

Einbaudurchmesser (Ø)

70 mm

Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen

8 + 1 EN 20

Flammwidrig

650 °C

Schutzart IP

IP 20

Werkstoff

PS - Polystyrol

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Federdeckel mit bruchsicherer Feder

FEDDECKL-(F.GERDO-UP)-D70MM

x 100 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken

UNISHRDECKL-VDE-F.UP-D92MM

x 50 St.