Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

U90-S gyémánt dobozfúró

Gyémánt dobozfúró, U90-S
GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-U90S-D82MM-MH70MM

Cikksz. 0666635082

EAN 4056807202365

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
U90-S gyémánt dobozfúró

Cikksz. 0666635082
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
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz

Használható porelszívással és anélkül


A speciális fúrókorona-test, a perforált burkolat és a kiegészítő hűtőtekercs kombinációja teszi lehetővé



Nagyon gyors, hatékony és rezgésnyommentes fúrás


Lézer hegesztésű rövid fogazású felső szegmensek speciális blokk elrendezésben



Rendkívül sokoldalú


Majdnem az összes szóba jöhető követ átfúrja, amit egy villanyszerelőnek fúrnia kell.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

82 mm

Min. fúrási mélység

70 mm

Szegmensmagasság

9 mm

Szegmensszám

12 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Problémamegoldó (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Porelszívás gyorscserélő funkció nélküli dobozfúrókhoz

PORELSZÍVÓ-FÚRÓKORONA-NORMÁL

A gyakorlatilag pormentes fúráshoz
x 1 db
Porelszívás gyorscserélő funkcióval rendelkező dobozfúrókhoz

PORELSZÍVÓ-FÚRÓKORONA-GYORS CSERÉLŐ

A szerszám nélküli fúrókorona cseréhez és a gyakorlatilag pormentes fúráshoz
x 1 db
Élezőkő gyémánt vágótárcsákhoz, csiszolótányérokhoz és magfúrókhoz (kivéve PCD)

ÉLEZŐKŐ-320X55X25MM

Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
x 1 db
Élezőkő gyémánt vágótárcsákhoz, csiszolótányérokhoz és magfúrókhoz (kivéve PCD)

ÉLEZŐKŐ-320X160X30MM

Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
x 1 db
Élezőkő gyémánt vágótárcsákhoz, csiszolótányérokhoz és magfúrókhoz (kivéve PCD)

ÉLEZŐKŐ-320X320X55MM

Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk