Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

U-kapocs, 4-es típus

U-kapocs belső kampóval
ALKTRSZ-PSA-CLIP-METALL-(A3A)

Cikksz. 050051510
EAN 4047376891180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális két alkatrész, pl. szegélyek, profilok, panelek összekapcsolására

Gyors szerelés, egyszerűen rá kell csíptetni


  • Kézi összeszerelés lehetséges

  • Nincs szükség további fúrásra vagy csavarozásra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Két alkatrész összeerősítése, pl. szegélylécek, profilok, szegélyek, stb.

Min./max. rögzítési vastagság (A)

1,00-1,50 mm

Kapocs szélessége

13.00 mm

Tűzési magasság

8.50 mm

Anyagvastagság

0.40 mm

Anyag

CK 67 rugóacél

Bevonat

Átlátszóra horganyzott

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

9616796

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk