Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

U-kapocs, 1-es típus

U-kapocs külső kampóval
ALKTRSZ-OPEL-U-ÜLÉS-TÖMÉS-(PHO)

Cikksz. 0501103058
EAN 4046778499277

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális két alkatrész, pl. szegélyek, profilok, panelek összekapcsolására

Gyors szerelés, egyszerűen rá kell csíptetni


  • Kézi összeszerelés lehetséges

  • Nincs szükség további fúrásra vagy csavarozásra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Két alkatrész összeerősítése, pl. szegélylécek, profilok, szegélyek, stb.

Min./max. rögzítési vastagság (A)

2,75-3,00 mm

Kapocs szélessége

10.00 mm

Tűzési magasság

9.00 mm

Anyagvastagság

0.40 mm

Anyag

CK 67 rugóacél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

2322200

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk