Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tyčové madlo nerezová ocel s rytím

Tyčové madlo, nerezová ocel s rytím
RUK-TYC-A2-160MM

Obj. č. 0685215101

EAN 4045727050392

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tyčové madlo nerezová ocel s rytím

Obj. č. 0685215101

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks
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
Nerezová ocel A2

Struktura povrchu

Kartáčovaný

Délka (L)

200 mm

Výška (H)

27 mm

Průměr (D)

10 mm

Osová vzdálenost (A)

160 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

8 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks