Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tyčová nábytková rukojeť 303

FURNITURE HANDLE 303/128

Obj. č. 0685237446

EAN 4050641669278

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tyčová nábytková rukojeť 303

Obj. č. 0685237446
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
NOC FINISH

Délka (L)

192 mm

Šířka (B)

10 mm

Výška (H)

32 mm

Osová vzdálenost (A)

128 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks