Two-hand angle grinder EWS 20-230-S CLASSIC
Two-hand angle grinder EWS 20-230-S CLASSIC
Obj. č. 5717036010
EAN 4061975716071
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 2000 W | 
| Max. volnoběžné otáčky | 6500 ot/min | 
| Max. průměr řezného kotouče | 230 mm | 
| Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 | 
| Hmotnost stroje | 4,3 kg | 
| Délka kabelu | 4 m |