Tw. dr. bit SMART STEP EU+ HSCo DIN338+ bit 28pcs
Tw. dr. bit SMART STEP EU+ HSCo DIN338+ bit 28pcs
SPIRÁLF-KLT-HSCO- DIN338-SMARTSTEP-BIT






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező lépcsős fúróhegy-geometria (EU+) előnyei
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös furatok
- Precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Használható szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül
Nagyon kényelmes fúrás
- Jelentősen gyorsabb fúrás kisebb erőfeszítéssel a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Lehetővé teszi a ferde fúrást is
- Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem
- Sorjamentes furatkimenet
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
- Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé
Adatlapok(X)
- Ideális akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, színesfémekben, tömör és keményfában, valamint puha- és könnyű fában
- Tökéletes hengeres csövek fúrásához (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok kifúrásához, fémlemezek és vékony falú profilanyagok fúrásához
- Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban
Darabszám a készletben | 28 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Háromlapú csap |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán, Színesfém, Fa, Keményfa |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0MM
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!