Tvářecí závitník HSCo Multi Performance DIN 2174
Tvářecí závitník HSCo, Multi Performance
TVÁŘ. ZÁV. HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M8
Obj. č. 0658200800
EAN 4062856142224
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S nově vyvinutou generací stopek se jedná o první závitovou frézu, kterou lze použít nejen konvenčně na CNC obráběcích centrech a soustruzích, ale také poprvé nabízí výhody tváření závitů přes řezání závitů pro použití na vrtacích lisech a sloupových vrtačkách (až do průměru M12).
- Jediný nástroj pro závity v průchozích i slepých otvorech
- Žádné problémy s třískami způsobené studeným tvarování závitů
- Lze dosáhnout hloubky závitu až 4xD
- Lepší kvalita povrchu závitu
- Vyšší pevnost v závitu
- Výrazně delší životnost
- Zcela spolehlivý závit
Nově vyvinutá generace stopky s kombinací mnohoúhelníkové a přímé stopky (M4–M12)
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
Nově vyvinutá geometrie nástroje pro univerzální použití téměř ve všech materiálech
Povlak TiN
Povlak, který je díky univerzálním možnostem využití nejpoužívanějším povlakem u závitořezných nástrojů, zajišťuje velmi dlouhou životnost a snižuje tření.
Nová geometrie mazací drážky
Optimalizované mazací drážky (od průměru M3) výrazně zlepšují mazací účinek v kontaktní oblasti.
Přídavek ve směru X pro delší životnost a vyšší spolehlivost procesu
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Pozor: Pro tvarování závitů je nutný speciální průměr předvrtání, který je větší než při řezání závitů a má přísnější tolerance! Vhodný průměr jádrového otvoru je uložen jako technická charakteristika pro všechny tvářecí závitníky.
- Při tváření závitů je hlavním úkolem chladicího maziva zajistit mazání. Čím větší je mazání s nejvyšším možným obsahem tuku, tím delší je životnost. Mazání ovlivňuje také kvalitu povrchu závitu! U chladicích maziv smíchaných s vodou doporučujeme koncentraci oleje v emulzi nejméně 8 % pro zpracování oceli a nejméně 12 % pro zpracování nerezové oceli. Pro použití na samostatně stojících/sloupových vrtačkách doporučujeme řeznou pastu Würth Cut and Cool Perfect.
- Uvědomte si, že při tváření závitů budete potřebovat přibližně dvojnásobek výkonu (krouticího momentu) v porovnání s závitníkem. To znamená, že při použití zařízení na řezání závitů je třeba vzít v úvahu jeho kapacitu.
- Vhodné kombinace nástroje a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov, Titan, Tvrdý a odolný materiál, Speciální slitina |
Typ otvoru | Otvor s vůlí/slepý otvor ≤ 4xD |
Vhodné pro typ stroje | Stacionární vrtačka, Frézovací/vrtací střed |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Stoupání | 1,25 mm |
Délka | 80 mm |
Délka závitu | 17 mm |
Užitečná délka | 35 mm |
Průměr stopky | 8,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 6,2 mm |
Průměr jádrového otvoru | 7,4 mm |
Řezný materiál | HSCo |
DIN | 2174 |
Povrch | TiN |
Forma | C |
Tvar dříku | Kombinace mnohoúhelníkového a válcového dříku se čtyřhranem |
Tolerance tvářecího závitníku | ISO 2X (6HX) |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Tažné železo, Temperovaná litina, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, sířené, Titan, Slitiny titanu, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky |
| Legenda | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv (mm/ot.) | |
| n = otáčky [ot./min] | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Řezné hodnoty pro tvářecí závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pro rozměr M2–M3 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 20 | 2,387 | 3,183 | 0,40 | 1,910 | 2,547 | 0,45 | 1,592 | 2,122 | 0,50 |
| Nerezové oceli | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
| Speciální slitiny | ≤1200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Hardox | ≤1400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Pružinové oceli | ≤1100 N/mm² | 8 | 12 | 1,273 | 1,910 | 0,40 | 1,019 | 1,528 | 0,45 | 849 | 1,273 | 0,50 |
| Hliník | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Řezné hodnoty pro tvářecí závitník HSCo Multi | ||||||
| Pro rozměr M20 | ||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Nerezové oceli | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Speciální slitiny | ≤1200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Hardox | ≤1400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Pružinové oceli | ≤1100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Hliník | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Řezné hodnoty pro tvářecí závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pro rozměr M12–M16 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Nerezové oceli | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Speciální slitiny | ≤1200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Hardox | ≤1400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Pružinové oceli | ≤1100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Hliník | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Řezné hodnoty pro tvářecí závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pro rozměr M6–M10 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Nerezové oceli | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Speciální slitiny | ≤1200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Hardox | ≤1400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Pružinové oceli | ≤1100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Hliník | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Řezné hodnoty pro tvářecí závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pro rozměr M3,5–M5 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M3.5 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nitridované oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nástrojové oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Rychlořezné oceli | ≤1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 15 | 20 | 1,364 | 1,819 | 0,60 | 1,194 | 1,592 | 0,70 | 955 | 1,273 | 0,80 |
| Nerezové oceli | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Speciální slitiny | ≤1200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Hardox | ≤1400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Pružinové oceli | ≤1100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1,091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Hliník | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Hliníkové kované slitiny | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Bronz, s krátkými odštěpky | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!