Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tűzőkapcsok, típus: 90

Tűzőkapocs, acél, horg., típus: 90, műgyanta bev.
TŰZŐGÉP KAPOCS

Cikksz. 048057 20
EAN 4024835750240

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott

Használható DKG 1040-típushoz, cikksz. 0703 555 0

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rácsrostélyok szereléséhez, béléses borított gerendafödémekhez, részletes készremunkáláshoz, lambériázáshoz, bútorkeretekhez, szekrénygyártáshoz

Szélesség (b1)

5,7 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Vezeték szélessége

1,0 mm

Vezeték vastagsága

1,25 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Gyantázott

Darabszám raklaponként

2700000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk