Tűzőkapcsok, típus: 90
Tűzőkapocs, acél, horg., típus: 90, műgyanta bev.
KAPOCS 90x35
Cikksz. 048057 35
EAN 4024835750837
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható DKG 1040-típushoz, cikksz. 0703 555 0
Adatlapok(X)
Rácsrostélyok szereléséhez, béléses borított gerendafödémekhez, részletes készremunkáláshoz, lambériázáshoz, bútorkeretekhez, szekrénygyártáshoz
![]() | |
Szélesség (b1) | 5,7 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Vezeték szélessége | 1,0 mm |
Vezeték vastagsága | 1,25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 1500000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |