Tűzőkapcsok, típus: 80
Tűzőkapocs, acél, horganyzott, típus: 80
TÜZŐGÉP KAPOCS HORG. 12,8X6MM
Cikksz.
048012906
EAN 4024835748803
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
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Használható DKG 416-típushoz, cikksz. 0703 548 0
Megjegyzés
Ezek a típusok a konkurens gépekben is használhatók (lásd az összehasonlítást tartalmazó listát).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ládaburkolás, bútorhuzat, szövet felerősítése fára
Szélesség (b1) | 12,8 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Vezeték szélessége | 0,66 mm |
Vezeték vastagsága | 0,95 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám raklaponként | 7200000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |