Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tűzőkapcsok, típus: 80

Tűzőkapocs, acél, horganyzott, típus: 80
TÜZŐGÉP KAPOCS HORG. 12,8X10MM

Cikksz. 048012910
EAN 4024835749428

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tűzőkapcsok, típus: 80

Cikksz. 048012910

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Használható DKG 416-típushoz, cikksz. 0703 548 0

Megjegyzés

Ezek a típusok a konkurens gépekben is használhatók (lásd az összehasonlítást tartalmazó listát).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ládaburkolás, bútorhuzat, szövet felerősítése fára

Szélesség (b1)

12,8 mm

Hosszúság (l1)

10 mm

Vezeték szélessége

0,66 mm

Vezeték vastagsága

0,95 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám raklaponként

2560000 darab