Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tűzőkapcsok, típus: 80

Tűzőkapocs, acél, horganyzott, típus: 80
TÜZŐGÉP KAPOCS HORG. 12,8X12MM

Cikksz. 048012912

EAN 4024835749435

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tűzőkapcsok, típus: 80

Cikksz. 048012912

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Használható DKG 416-típushoz, cikksz. 0703 548 0

Megjegyzés

Ezek a típusok a konkurens gépekben is használhatók (lásd az összehasonlítást tartalmazó listát).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ládaburkolás, bútorhuzat, szövet felerősítése fára

Szélesség (b1)

12,8 mm

Hosszúság (l1)

12 mm

Vezeték szélessége

0,66 mm

Vezeték vastagsága

0,95 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám raklaponként

2880000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk