Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

KAPOCS

Cikksz. 0480140012

EAN 4024835059350

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

Cikksz. 0480140012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (b1)

10,6 mm

Hosszúság (l1)

12 mm

Névleges átmérő

1,25 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kalapácsos és kézi szegecsezőgéphez

Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk