Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz
Kapocs kézi és kalapács-kapcsozóhoz
KAPOCS 11x8
Cikksz. 0480140008
EAN 4024835059329
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 10,6 mm |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Névleges átmérő | 1,25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kalapácsos és kézi szegecsezőgéphez | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS megfelelőség | Igen |