Tűzőkapcsok Kézi tűzőgéphez
Kapocs HT53 kézi szegecselőhöz
TŰZŐGÉPKAPOCS-HT53-8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkalmas a HT53 kézi tűzőgéphez, cikksz.: 0714853
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,40 mm |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Névleges átmérő | 0,75 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kalapácsos és kézi szegecsezőgéphez | Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 professzionális, Esco 40 professzionális, Esco 100, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Rapid 530 |
RoHS megfelelőség | Igen |