Tužková kapesní akumulátorová LED svítilna WHX2R
Svítilna LED s nabíjecí baterií s magnetem WHX2R
POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-AKU-WHX2R
Obj. č. 0827806712
EAN 4065233065321
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se dvěma světelnými zdroji: COB-LED pro široký paprsek a bodová LED dioda v hlavě svítilny
- Pozlacené kontakty zajišťují optimální ochranu proti korozi
- Silný magnet v koncové krytce
- S připevňovací sponou
- Dva režimy svícení: vysoký výkon (150 lumenů) a nízký výkon (60 lumenů)
- Vysoký stupeň krytí
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Přední spínač
- Indikátor nabití (1x červená/zelená LED dioda)
- Rozsah dodávky: Světlo, pouzdro, napájecí adaptér 100–240 VAC, magnetický nabíjecí kabel 120 cm s konektorem USB-A, lithium-iontová baterie
Datové listy(X)
| Min./max. světelný proud | 60 / 150 lm | 
| Možnost zaostřování | Ne | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 5 / 80 m | 
| Min./max. doba svícení | 5-12 h | 
| Doba nabíjení | 2,5 h | 
| Stupeň krytí | 0 - nehodí se | 
| Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 | 
| Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 | 
| Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí | 
| Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Typ akumulátoru / baterie | Li-lon | 
| Jmenovité napětí | 3,7 V/DC | 
| Kapacita akumulátoru / baterie | 750 mAh | 
| Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC | 
| Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz | 
| Typ připojení | USB typu A, Magnetické nabíjení | 
| Délka vedení | 1200 mm | 
| Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C | 
| Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C | 
| Délka x šířka x výška | 170 x 20 x 25 mm | 
| Materiál | PLAST/KOV | 
| Typ zástrčky | C |