Tužková kapesní LED svítilna WHX2 se dvěma světelnými zdroji
Svítilna LED s magnetem WHX2
POWER LED-KAPESNÍ SVÍTILNA-WHX2
Obj. č. 0827806702
EAN 4065233065314
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Silný magnet v koncové krytce
- S připevňovací sponou
- 2 funkce osvětlení – vysoký výkon (100 lumenů) a nízký výkon (40 lumenů)
- Vysoký stupeň krytí
- Integrovaná ochrana proti kutálení
- Protiskluzový povrch
- Přední spínač
Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
| Min./max. světelný proud | 40 / 100 lm | 
| Možnost zaostřování | Ne | 
| Dosah osvětlení min./ max. | 5 / 50 m | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Označení baterie | Mignon AA; LR6; AM3 | 
| Počet akumulátorů / baterií | 1 ks | 
| Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C | 
| Materiál skříně | Hliník/plast | 
| Délka x šířka x výška | 170 x 20 x 25 mm | 
| Barva | Černá | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!