Turn-lock fastener
Turn-lock fast. for oval eyes 42x22 mm
UZAMK-DREH-(A2K)-42X22MM
Obj. č. 0880901
EAN 4011231810227
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
For oval eyelets 42 x 22 mm
![]() | |
Konstrukce | Třmen tuhý |
Délka (L) | 66 mm |
Šířka (B) | 15 mm |
Výška (H) | 17 mm |
Vzdálenost otvorů (A) | 51 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |