Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Turbófeltöltő AL 20-CV-LI

AL 20-CV-LI gyorstöltő
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL20-CV-LI

Cikksz. 0700816020
EAN 4046777392616

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Turbófeltöltő AL 20-CV-LI

Cikksz. 0700816020
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
14,4 és 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz megfelelő töltőkészülék (CV)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

230 V/AC

Min./max. kimeneti feszültség

14,4-18 V/DC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

8 A

Kábelhossz

1,6 m

Hosszúság

182 mm

Szélesség

115 mm

Magasság

85 mm

Max. kimeneti feszültség

18 V/DC

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Teljesítményleadás

288 W

Alkatrészek száma

1 darab

Max. bemeneti feszültség

240 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

10 eddig: 45 °C

Min./max. bemeneti feszültség

220-240 V/AC

Max. hőmérsékleti feltételek

45 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

10 °C

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Terméktömeg (darabonként)

769,000 g

Min. kimeneti feszültség

14,4 V/DC

Dugasz típusa

C

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

5

Névleges feszültség

18 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk