Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tuk s prodlouženou trvanlivostí III

Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
MAZACÍ TUK TYP III DLOUHODOBÝ 400 G

Obj. č. 0890402

EAN 4053479461663

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III

Obj. č. 0890402

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lithiem zmýdelněné univerzální mazivo s přísadami EP pro velkou zátěž
  • Pro dlouhé intervaly mazání

  • Velká odolnost vůči vysokým tlakům díky přísadám EP

  • Účinné utěsnění a odolnost proti vodě

  • Odolnost vůči oxidaci a korozi

  • Bez obsahu těžkých kovů a chloru

  • Neobsahuje silikon ani pryskyřice
Upozornění

Mazivo je dodáváno v plastové kartuši. Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí!

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lithiem zmýdelněné univerzální mazivo s přísadami EP pro velké zatížení

Návod

Pomocí páčky odstraňte přední část, napněte posuvný kolík s pružinou a vložte kartuši. Našroubujte hlavovou část, uvolněte posuvný kolík a ruční mazací lis je připraven k použití.

Hmotnost obsahu

400 g

Provedení

Kartuše

Báze mýdla

Lithium 12 hydroxystearan

Kód maziva

KP2K-30

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 130 °C

Barva

Světle hnědá

Třída NLGI / podmínky

2 / DIN 51818

Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky

280 mm²/s / při 40°C

Min. bod skápnutí / podmínky

180 °C / Podle normy DIN ISO 2176

Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137

Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi

Stupeň koroze 0

Svařovací tlak VKA

2600 N

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Základní olej

Minerální olej

Systém mazání

Tuk

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota

1 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Podmínka pro bod skápnutí

Podle normy DIN ISO 2176

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

130 °C

Podmínka pro penetraci po prohnětení

Podle normy DIN ISO 2137

Podmínky pro třídu NLGI

DIN 51818

Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi

Podle normy DIN 51802, SKF Emcor test

Podmínka pro svařovací tlak VKA

Podle normy DIN 51350-4, test VKA

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje těžké kovy

Ano

S obsahem chlóru

Ne

Odolné vůči

Koroze, Oxidace

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční pákový mazací lis pro kartuše 400 g

RUČNÍ PÁKOVÝ LIS NA VAZELÍNU 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
x 1 ks
Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KARTUŠE

x 1 ks
Kovový přiváděcí díl Pro mazací pistole s ručním ovládáním

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO MAZNICI

x 1 ks
Zesílená pryžová hadice pro jednoruční, obouruční a pákové mazací pistole

GUMOVÁ HADICE PRO LIS NA VAZELÍNU

x 1 ks
Sklíčidlo Pro ruční pákové mazací lisy

NÁSTAVEC PRO TLAK. MAZNICI 10X1

x 1 ks
Maznice Easylock

EASYLOCK-ZAJIŠTĚNÍ MAZNICE

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
x 1 ks
Kombinované plnicí zařízení

PLNIČKA VAZELÍNY KOMBI

Plnicí zařízení pro profesionální, ekonomickou a čistou práci s mazivem
x 1 ks
Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®

RUČNÍ LIS NA VAZELÍNU LUBE-SHUTTLE

Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace