Tuk na póly akumulátorů
Tuk na póly akumulátorů
OCHRANA BATERIOVÝCH PÓLŮ TUBA 100 ML
Obj. č. 08901041
EAN 4050641332462
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné nanášení
- Vodoodpudivé provedení
- Aplikační teplota: -30 °C až +60 °C
- Dielektrické
Datové listy(X)
Póly akumulátoru důkladně očistěte mechanickým způsobem. Poté naneste a rozetřete mazivo na svorky akumulátoru.
| Obsah balení | 100 ml | 
| Barva | Červená | 
| Pach/vůně | Uhlovodík | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
| Hustota | 0,93 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. teplotní podmínky | -30 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 85 °C |