Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tüske 2 Kábeldobokhoz

Tüske kábeltekercshez

Cikksz. 0975810202
EAN 4038898075929

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

KAW 2 kábel letekercselőhöz

Könnyen felszerelhető a három M6 imbuszcsavarral

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

50 cm

Min. a következő belső átmérőhöz:

55 mm

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési piros RAL 3020

Tömeg

2,4 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk