Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Türfutterstrebe

Türfutterstrebe
TRFTRSTREB-TU-(SPNW545-1010)

Art.-Nr. 06959651

EAN 4011231609647

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türfutterstrebe

Art.-Nr. 06959651
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
Die Türfutterstrebe fixiert und stützt das Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfugen exakt und schonend.
  • Es entfällt das umständliche Ausrichten mit Beilagen, Keilen oder Sprießen

  • Auch bei ungleichem Innendruck des Schaums ist ein Verdrehen nicht mehr möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Pro Tür werden zwei Streben gesetzt, eine auf Schlosshöhe und die zweite auf Höhe der unteren Angel. Die flache Spannplatte an der Klemmvorrichtung fixiert die Tür futterstrebe auch in den Nuten des Futters. Mit den seitlichen Flügelschrauben kann gegen die Wand abgestützt und ausgerichtet werden. Die aufgedruckte Skala erleichtert die Einstellung auf das Futtermaß. Die Türstreben können schon in der Werkstatt befestigt werden. So wird das Türfutter sicher zur Baustelle transportiert.

Spannweite min./max.

545-1010 mm

Produktgewicht (per Stück)

1420,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen