Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker PL 502 FS

Kurzschild-Garnitur PL 502 FS
TD-KST-PL502-FS-K-PZ-L/R-SCHWARZ

Art.-Nr. 0687121502

EAN 4053479298955

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker PL 502 FS

Art.-Nr. 0687121502
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
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
  • Drücker und Grundrosette sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Form Drückerlochteil

U

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Brandschutzgeprüft

Ja

Lochung

PZ

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Farbe Türdrücker

Schwarz

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

37 mm

Grifflänge

143 mm

Griffdurchmesser

23 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

90,5 mm

Türschildbreite

45 mm

Schildlänge

170 mm

Schildstärke

8 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 7 B1 1 4 0 U

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen