Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker-Aufsatz handfrei Elle Typ C

Türdrücker-Aufsatz handfrei Elle Typ C
AUFSA-F.TD-(ELLE-TYP-C)-RAL7035

Art.-Nr. 0688190320
EAN 4062856476718

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Türen mit U-, L- und Gehrungsform Türdrücker schnell und sicher ohne Hände öffnen
  • Einfaches Öffnen und Schließen mit dem Ellenbogen oder Unterarm

  • Freihandbetätigung zur Minimierung des Kontaminationsrisikos

  • leicht zu reinigende Oberfläche mit Handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

  • Schnelle und einfache Montage

  • Set für den Innen- und Außendrücker
Hinweis

Nicht zulässig an Türen nach EN 179:2008 (Panikverschlüsse) und EN 1125: 2008

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren

Geeignet für Griffdurchmesser min./max.

18-23 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Polycarbonat - PC

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

2 Oberteil, 2 Unterteil, Befestigungsmaterial, 1 Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen