Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Türanschlagdämpfer Soft-close HAR

Türanschlagdämpfer Soft-close HAR
TRANSHLG-DAEMPF-F.SHAN-NEX-SOFTCLOSE-HAR
NEXIS

Art.-Nr. F069073706

EAN 9003012423196

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türanschlagdämpfer Soft-close HAR

Art.-Nr. F069073706
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
Sanfte Dämpfung für Holz- und Aluminiumrahmentüren oder Möbelbänder mit negativem Winkel aus der automatischen Nexis Serie

Zur Dämpfung schließender Möbeltüren


Die Türen schlagen nicht gegen das Möbelstück, sondern schließen sanft und fast geräuschlos.



Mit exzentrischem Beschlag befestigt; rechts oder links verwendbar



Mit Einstellschraube


Feineinstellung auf verschiedene Öffnungswinkel und Versätze

Hinweis

Die Werte basieren auf Türen mit einem Kantenradius von 1 mm. Wir empfehlen einen Probeanschlag. Bei der Verwendung von Holzrahmen mit einer Breite von weniger als 60 mm empfehlen wir einen Probeanschlag. Bei der Nutzung von Aluminiumrahmen keine Dichtungsmittel oder Silikon verwenden, wo die Soft-close HARs installiert sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen