Trubkový sifon Polypropylen, bílý
Sifon trubkový
ODTUM-TRUBSIFONON-PLT-5/4PLX32MM
Obj. č. 0888800001
EAN 4024835769044
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktická, předem sestavená vypouštěcí armatura s rozetami pro umyvadla
Datové listy(X)
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Bílá |
Spojovací závit | 1 1/4 |
Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 32.. |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 100 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 130 °C |
Odolné vůči | Čisticí prostředky pro domácnost |
Min./max. výška (H1) | 150-225 mm |
Výška 2 (H2) | 104 mm |
Délka (L) | 270 mm |