Trubková spona TIPP® EXPRESS s kloubem
Trubková spona TIPP-EXPRESS
INSTAL. OBJÍMKA-(EXPRESS)-M8-(31-35)
Obj. č. 0543171035
EAN 4065746285155
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Unikátní akustická izolace vzduchovými komorami v EPDM vložce
- Rychlé upnutí jednoduchým stlačením závitové zátky rukou, tj. bez použití nářadí
- Při ručním zavírání se nepoškodí polstrování profilu tlumící zvuk
- Možnost jemného nastavení závitové zátky pomocí metrického závitu
- Díky tomu lze také následným utažením svorky a stlačením šroubu upravit polohu trubky.
- Otevření šroubovákem jako obvykle
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. rozsah sevření (ØD) | 31-35 mm |
Spojovací závit (G) | M8 |
Šířka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Přípustné zatížení | 0,8 kN |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 120 °C |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 56 g |
Materiál pryžového profilu | EPDM |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |