Trubková regulace pro hmoždinku do asfaltu
Šroubovací kotva do asfaltu, redukce
THRINRT-ANC-(W-SA A-IG)-M16/M12
Obj. č. 0901700002
EAN 4045989596881
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d1) | 16 mm |
Vnitřní závit (d2) | 12 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Vnější závit | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |