Trubková pryžová izolace FLEXEN® Cold Plus S2 – 2 m
Přírodní izolační kaučuk FLEXEN Plus S2, 2m trubka
TLUMMAT-KAUCUKST-PLUS-4-20,0X42
Obj. č. 5258504042
EAN 4049557882178
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký odpor vůči difuzi vodních par
- Nízká tepelná vodivost
- Velmi ohebná
Datové listy(X)
Pro izolování: Chladničky / klimatizační systémy
Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku |
Barva | Antracitová |
Průměr trubky | 42 mm |
Tloušťka izolačního materiálu | 20,0 mm |
Délka | 2 m |
Rozsah tloušťky izolace | Tloušťka izolační vrstvy 4 |
Min./max. teplotní podmínky | -50 až 110 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,034 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 10000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Třída stavebních hmot, hadice | BL-s2, d0 – nízká hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |
| Tepelná vodivost (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!