Trubková objímka TIPP® Project
ROHRSCHELLE TIPP PROJEKT M8(19-23)
Obj. č. 0543911023
EAN 4053479270333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přispívá ke zvukové izolaci dle normy DIN 4109
Datové listy(X)
Pro upevňování vodovodních a topných trubek
![]() | |
Min./max. rozsah sevření (ØD) | 19-23 mm |
Spojovací závit (G) | M8 |
Šířka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Přípustné zatížení | 0,8 kN |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 1,0 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 110 °C |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 35 g |
Materiál pryžového profilu | EPDM |