Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT

Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT
SAUGR-TRO-EL-(TSS 12.0 COMPACT)

Art.-Nr. 07011132

EAN 4099618131264

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT

Art.-Nr. 07011132
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
Leistungsstarker und kompakter Sauger für die professionelle Trockenanwendung im Bereich der Gebäudereinigung
  • Leistungsstarker und 62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)

  • Hohe Kompaktheit durch die praktische Saugrohrhalterung, die für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät sorgt

  • Hohe Mobilität dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen

  • Hohe Kipsicherheit dank dem tiefliegenden Schwerpunkt

  • Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden

  • Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste angeschlossen werden, mit der die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht werden kann
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

240 V

Leistungsaufnahme

700 W

Behälterinhalt

12 l

Luftstrom max.

32 l/s

Unterdruck

216 mbar

Nennweite

35 mm

Länge

410 mm

Breite

315 mm

Höhe

340 mm

Kabellänge

12 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen