Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trockenbau-Schrauber S 50 TB

Trockenbau-Schrauber S 50 TB
SHNLBAUSHRBR-EL-S50TB
S50TB

Art.-Nr. 07020500

EAN 4038898963455

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trockenbau-Schrauber S 50 TB

Art.-Nr. 07020500
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
Sehr leichter und äußerst handlicher Trockenbau-Schrauber

Speziell für Schnellbauschrauben bis Ø 5 mm


Die Schraubgeschwindigkeit ist optimal auf Schnellbauschrauben abgestimmt.



Schneller Kabelwechsel


Bei Bedarf kann mit wenigen Handgriffen ein längeres Kabel angebracht werden.



Leicht und handlich


Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.



Einfach regulierbare Einschraubtiefe


Verstellbarer Tiefenanschlag

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

220 / 230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

500 W

Leistungsabgabe

255 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-4650 U/min

Drehmoment max.

0,67 Nm

Schraubendurchmesser

5 mm

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Länge x Höhe

260 x 175 mm

Maschinengewicht

1,5 kg

Kabellänge

4 m

Trockenbau-Schrauber S 50 TB inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L50MM

Beschreibung:
50 mm
Menge: 1 x
1 x
Tiefenanschlag

TIEFENANSCHLAG

Menge: 1 x
1 x
Gurthalteclip

HAKEN

Beschreibung: Für Bohrschrauber
Menge: 1 x
1 x
Schnellwechselkabel

ET-KABEL-4M

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellwechselkabel

ET-KABEL-6M