Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Třmenové madlo ušlechtilá ocel FINISH

Obloukové madlo, nerez. ocel, Finish
RUK-POEGEL-A2/FVNISH-10X128MM

Obj. č. 0685317711

EAN 4045727333976

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Třmenové madlo ušlechtilá ocel FINISH

Obj. č. 0685317711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks
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
Ocel

Povrch

NOC FINISH

Délka (L)

138 mm

Výška (H)

35 mm

Průměr (D)

10 mm

Osová vzdálenost (A)

128 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

6,5 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 500 ks