Třmenová spona pro kruhová očka o průměru 40 mm a oválná očka 42 x 22 mm, s navařenou protidestičkou
Třm. spona D 40, oválné oko 42 x 22 mm, navař.
KRAMPE-POEGEL-PMKPRPPPAR-(A2K)-H37MM
Obj. č. 088081337
EAN 4011231809801
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka třmenu (H) | 37 mm |
Šíře držáku (B) | 20 mm |
Délka (L) | 45 mm |
Šířka (A) | 21 mm |
Vzdálenost otvorů | 28 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | S přivařenou protideskou |
Povrch | Pozinkovaný |