Třmenová spona pro kruhová očka o průměru 40 mm a oválná očka 42 x 22 mm, pro skládání v souladu s celními předpisy
Třm. spona D 40, oválné oko 42 x 22 mm, skládací
KRAMPE-POEGEL-PMKPRPPSR-PLLL-(A2K)-H45MM
Obj. č. 088081445
EAN 4011231809887
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka třmenu (H) | 45 mm |
Šíře držáku (B) | 20 mm |
Délka (L) | 72 mm |
Šířka (A) | 22 mm |
Vzdálenost otvorů | 51 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Třmen k překlopení |
Povrch | Pozinkovaný |