Třmen, rovný, s pojistným šroubem Nerezová ocel A4
Třmen, rovný, neztratitelný čep, ner. ocel A4
ČL-KLBČEP-A4-D6
Obj. č. 0526000706
EAN 4050642983472
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Články nejsou konstruovány ani vyráběny pro zdvihání v rámci zdvihacích a nosných prostředků. Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
Vodní sporty, stavba lodí a jachet, zahradnictví a terénní úpravy, potravinářský a nápojový průmysl, vodohospodářství a čištění odpadních vod, výroba strojů a systémů, herní automaty, montáž žaluzií a markýz
![]() | |
Povolené zatížení | 337 kg |
Druh závitu x průměr čepu závěsu | M 6 mm |
Vnitřní šířka závěsu (b1) | 12 mm |
Vnější šířka závěsu (b2) | 24 mm |
Průměr třmenu (d1) | 6 mm |
Průměr čepu závěsu (d2) | 6 mm |
Vnitřní výška závěsu (střed čepu) (h1) | 24 mm |
Konstrukce | Krátký |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Forma | Rovné |
Jmenovitá velikost | 6 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |