Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Třmen, jednoduchý

Třmen. úchyt, instal. potr., jednod . třmen
OBJÍMKA TRUBEK 23-24

Obj. č. 059290024

EAN 4038898501336

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Třmen, jednoduchý

Obj. č. 059290024

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Účel použití

Upevňování prázdných trubek (např. ohebných elektroinstalačních trubek, trubek topení) na nedokončený beton, do drážek ve stěnách atd.

Vhodné pro vnější průměr trubky min./max (ØD)

24-25 mm

Průměr díry (RL)

6,1 mm

Šířka pásma (B)

20 mm

Tloušťka pásky (t)

1,5 mm

Délka (L)

56 mm

Výška (H)

22,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Zinkování Sendzimir

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hřebík ručně zarážený s velkým nákružkem

NARÁŽECÍ TRN S VELKÝM LÍMCEM 4X18

S velkým nákružkem
x 100 ks
Nářadí pro zarážení hřebíků pro ruční stavěcí šroub

USAZ. NÁSTROJ PRO NARÁŽECÍ TRNY