Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Tříhvězdičkový list přímočaré pily pro staveniště Na sendvičový materiál

PILOVÉ PLÁTKY 155MM

Obj. č. 0615115520

EAN 4045727429693

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tříhvězdičkový list přímočaré pily pro staveniště Na sendvičový materiál

Obj. č. 0615115520
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
Vysoce efektivní pilový list pro vysokou řeznou kapacitu a dlouhou životnost, pro rovné řezy
  • Pro extrémně náročné aplikace

  • Frézované lisované zuby pro vysokou řeznou kapacitu

  • Ozubený pás HSS v kombinaci s elastickým tělem HCS zabraňuje lámání při řezání vícevrstvých desek

  • Dlouhá životnost při řezání sendvičových kovů

  • Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy s držákem T
Upozornění

Další technické informace naleznete na obalu výrobku.

Použití
Číslo výrobkuCharakteristika aplikaceMateriálTloušťka materiálu
0615117105Obzvláště vhodné proSendvičový materiál< 120 mm
Silné plechy2,5 až 6 mm
Ideální proHliník2,5 až 6 mm
Neželezné základní kovy2,5 až 6 mm
0615115520Obzvláště vhodné proSendvičový materiál< 120 mm
Ideální proSilné plechy2,5 až 6 mm
Neželezné základní kovy2,5 až 6 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovní délka

155 mm

Min./max. tloušťka materiálu

0-120 mm

Rozteč zubů

2,0 mm

Speciálně vhodné pro

Sendvičový materiál

Vhodné pro

Silné plechy, Neželezné těžké kovy

Počet kusů

5 ks

Upnutí listu nožové pilky

Dřík T

Délka

180 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace