Tříhvězdičkový list mečové pily na kov pro vysoké zatížení
List mečové pily 3S pro vysoké zatížení, kov
5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 200X1.8
Obj. č. 0615920326
EAN 4038898428541
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro plné, silné obrobky 3–10 mm
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,8-2,6 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky, Silné plechy, Hliník, Neželezné těžké kovy |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-10 mm |
Počet kusů | 5 ks |