Tříhvězdičkový list mečové pily na kov pro vysoké zatížení
5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMETAL 200X1.4
Obj. č. 0615920314
EAN 4038898428510
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro plné, silné obrobky 3–10 mm
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615920314/315 | Speciálně vhodné pro | Plechové profily a trubky | 1,5 až 3 mm |
| Tenké plechy | 1,5 až 3 mm | ||
| Ideální pro | Silné plechy | 1,5 až 3 mm | |
| Kovové profily a trubky | 1,5 až 3 mm | ||
| Hliník | 1,5 až 3 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 1,5 až 3 mm | ||
| 0615920318/319 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 3 až 8 mm |
| Silné plechy | 3 až 8 mm | ||
| 0615920326/327/328 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 3 až 10 mm |
| Silné plechy | 3 až 10 mm | ||
| Hliník | 3 až 10 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 3 až 10 mm | ||
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Rozteč zubů | 1,4 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Plechové profily a trubky, Tenké plechy |
Vhodné pro | Silné plechy, Kovové profily a trubky, Hliník, Neželezné těžké kovy |
Min./max. tloušťka materiálu | 1,5-3 mm |
Počet kusů | 5 ks |